Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=13mm szig kék E16I - E16I

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=13mm szig kék E16I

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 13 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102346

Sonepar cikkszám

E16I

Gyártói cikkszám

E16I

Gyártói típuskód

E16I

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

13 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 2,5 mm2 L= 13mm szig kék