TRACON - Érvéghüvely iker 4.0mm2 szig szürke E19I - E19I
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102353
Sonepar cikkszám
E19I
Gyártói cikkszám
E19I
Gyártói típuskód
E19I
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 4 mm2 szigetelt szürke