TRACON - Érvéghüvelyprés 35-50mm2 SN090771 - F50L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 6-25 mm2
Hosszúság - 240 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090771
Gyártói cikkszám
F50L
Gyártói típuskód
F50L
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
6-25 mm2
Hosszúság:
240 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Érvéghüvelyprés 35-50mm2