TRACON - Fali LED-es lpt 1,5W/230VAC 100lm 3500K IP54 takaróráccsal SN015261 - LVS02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 100 lm
Színhőmérséklet - 3500-3500 K
Rendszer teljesítmény - 1.5 W
Védettség - IP54
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200448
Sonepar cikkszám
SN015261
Gyártói cikkszám
LVS02
Gyártói típuskód
LVS02
Effektív fényáram:
100 lm
Színhőmérséklet:
3500-3500 K
Rendszer teljesítmény:
1.5 W
Védettség:
IP54
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Fedél/burkolat fajtája:
tárcsa
Búra anyaga:
egyéb
Dimmelés DALI:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Fényszín:
fehér
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
0-0 mA
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
44 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Hosszúság:
110 mm
Átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
Beépítési magasság/-mélység:
45 mm
Beépítési hossz:
90 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb