Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fali LED-es lpt 40W 110-240VAC 3000lm 4000K IP65 szürke SN015149 - LFV40NW

MásolásMásolás
TRACON - Fali LED-es lpt 40W 110-240VAC 3000lm 4000K IP65 szürke SN015149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198172

Sonepar cikkszám

SN015149

Gyártói cikkszám

LFV40NW

Gyártói típuskód

LFV40NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

75 lm/W

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK06

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

276 mm

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Szélesség:

276 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

276 mm

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

86 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényelosztó:

egyéb

Beépítési szélesség:

0 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Beépítési átmérő:

0 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Pólusszám:

1

Teljesítményfaktor:

0.9

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 40W 110-240VAC 3000lm 4000K IP65 szürke