Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fali LED-es lpt 40W/230VAC 4500K 3500lm IP65 SN015356 - LFK40W

MásolásMásolás
TRACON - Fali LED-es lpt 40W/230VAC 4500K 3500lm IP65 SN015356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198820

Sonepar cikkszám

SN015356

Gyártói cikkszám

LFK40W

Gyártói típuskód

LFK40W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 40W/230VAC 4500K 3500lm IP65