TRACON - Falon kívüli kétáramkörös kapcs. oldalsó vé csatl TR-PH11 - TR-PH11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - egyéb
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169806
Sonepar cikkszám
TR-PH11
Gyártói cikkszám
TR-PH11
Gyártói típuskód
TR-PH11
Kapcsoló típusa:
egyéb
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék szélesség:
142 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
55 mm