TRACON - Falon kívüli váltókapcs jelzőfénnyel 10AX IP54 (106) SN032401 - TR-PH06L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374165518
Sonepar cikkszám
SN032401
Gyártói cikkszám
TR-PH06L
Gyártói típuskód
TR-PH06L
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
0
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
55 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm