TRACON - Fázisfigyelő relé 230V AC 1 fázisú, késleltetéssel TFKV-AKA05 - TFKV-AKA05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú- túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.5-5 A
3-fázisú- túláram lehetséges - Igen
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153300
Sonepar cikkszám
TFKV-AKA05
Gyártói cikkszám
TFKV-AKA05
Gyártói típuskód
TFKV-AKA05
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.5-5 A
3-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
180-260 V
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
15 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
15 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
45 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
107 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
180-260 V