TRACON - Fáziskereső csavarhúzó 250V, 140mm SY006180 - PANPSD140TR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Feszültségmérési tartomány - 100-250 V
Pengehossz - 65 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006180
Gyártói cikkszám
PANPSD140TR
Gyártói típuskód
PANPSD140TR
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Feszültségmérési tartomány:
100-250 V
Pengehossz:
65 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Folytonosság vizsgálat:
optikai
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Névleges áramkör kategóriája:
nélkül