TRACON - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 ind. TLFV-236M - TLFV-236M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374168014
Sonepar cikkszám
TLFV-236M
Gyártói cikkszám
TLFV-236M
Gyártói típuskód
TLFV-236M
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Raszter típusa:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
mágneses transzformátor
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
0 h
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
I
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpateljesítmény:
72-72 W
Rendszer teljesítmény:
0 W
Lámpa fényhasznosítás:
0 lm/W
Effektív fényáram:
0 lm
Fényszín:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
92 mm
Hosszúság:
1265 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozási mód:
csavarbilincs