TRACON - Fcsőarm 40W LED-es sorolható 5200lm 4000K 120fok IP42 SN102306 - ML1240NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 5200 lm
Rendszer teljesítmény - 40 W
Ház színe - fehér
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102306
Gyártói cikkszám
ML1240NW
Gyártói típuskód
ML1240NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
5200 lm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Ház színe:
fehér
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Foglalat:
nélkül
Hosszúság:
1200 mm
Átmérő:
0 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Ingahossz:
0-1000 mm
Védettség:
IP42
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Szélesség:
73 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Reflektor:
nélkül
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Magasság / mélység:
1255 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés DSI:
Nem
Pólusszám:
1
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.9
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2