Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcsőarm 60W LED-es sorolható 7800lm 4000K 120fok IP42 SN102307 - ML1560NW

MásolásMásolás
TRACON - Fcsőarm 60W LED-es sorolható 7800lm 4000K 120fok IP42 SN102307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 7800 lm

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - fehér

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102307

Gyártói cikkszám

ML1560NW

Gyártói típuskód

ML1560NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

7800 lm

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

fehér

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Foglalat:

nélkül

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

0 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Ingahossz:

0-1000 mm

Védettség:

IP42

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Raszter típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Szélesség:

73 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Reflektor:

nélkül

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Magasság / mélység:

1255 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés DSI:

Nem

Pólusszám:

1

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Fcsőarm 60W LED-es sorolható 7800lm 4000K 120fok IP42