Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcsőarm LED csőhöz, 2x1500mm PC burás menny IP65, egyoldalas betáp TLFVLED215 - TLFVLED215

MásolásMásolás
TRACON - Fcsőarm LED csőhöz, 2x1500mm PC burás menny IP65, egyoldalas betáp TLFVLED215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 0 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 0 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374189286

Sonepar cikkszám

TLFVLED215

Gyártói cikkszám

TLFVLED215

Gyártói típuskód

TLFVLED215

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

0 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

0 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

0 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

0 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK06

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

1565 mm

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Szélesség:

120 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

92 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

116-116 W

Fényelosztó:

egyéb

Beépítési szélesség:

0 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Beépítési átmérő:

0 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Pólusszám:

1

Teljesítményfaktor:

0

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézikapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 2x4p 90°