Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fejlámpa 3W LED IPX4 SN081114 - HL120E

MásolásMásolás
TRACON - Fejlámpa 3W LED IPX4 SN081114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fejlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • ANSI - AAA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081114

Gyártói cikkszám

HL120E

Gyártói típuskód

HL120E

Kivitel:

fejlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

LED nem cserélhető

ANSI:

AAA

Ház színe:

fekete

Elemet tartalmazza:

Nem

Védettség:

IPX4

Hosszúság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Elemek száma:

3

Fényforrással:

Igen

Lámpatestek ; Elemlámpa ; Elemlámpa 3W 'LED