TRACON - Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással 10 W, 600 lm, 5 h, 3,7 V, 1800 mAh 18650 Li-Po SN144051 - HL300B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fejlámpa
Feltölthető - Igen
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Fényforrás - LED nem cserélhető
Teljes súly - 110 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374224314
Sonepar cikkszám
SN144051
Gyártói cikkszám
HL300B
Gyártói típuskód
HL300B
Kivitel:
fejlámpa
Feltölthető:
Igen
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes súly:
110 g
Ház színe:
fekete
Védettség:
IPX4
Hosszúság:
70 mm
Anyag:
fém/műanyag
Elemek száma:
1
Fényforrással:
Igen
Fejlámpa, akkumulátoros, mozgásérzékelős kapcsolással 10 W, 600 lm, 5 h, 3,7 V, 1800 mAh 18650 Li-Po