Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fém asztali LED lámpa 230VAC, 50Hz, 4W, 4000K, dimm, EEI=G SX077048 - LALSLIM4W

MásolásMásolás
TRACON - Fém asztali LED lámpa 230VAC, 50Hz, 4W, 4000K, dimm, EEI=G SX077048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 4 W

  • Effektív fényáram - 330 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214742

Sonepar cikkszám

SX077048

Gyártói cikkszám

LALSLIM4W

Gyártói típuskód

LALSLIM4W

Rendszer teljesítmény:

4 W

Effektív fényáram:

330 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

100-240 V

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Fém asztali LED lámpa 230VAC, 50Hz, 4W, 4000K, dimm, EEI=G