TRACON - Fém házas LED meghajtó szalagokhoz, szabályozható DC kimenet 85-264 VAC / 12 VDC, 25 W, 0-2,1 A SX077532 - RS-25-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Kimeneti teljesítmény - 25.2-25.2 W
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti áram - 0-2100 mA
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216715
Sonepar cikkszám
SX077532
Gyártói cikkszám
RS-25-12
Gyártói típuskód
RS-25-12
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti teljesítmény:
25.2-25.2 W
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti áram:
0-2100 mA
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Védettség:
IP20
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Magasság:
28 mm
Kivitel:
dinamikus
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szélesség:
51 mm
Hosszúság:
78 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Érintésvédelem:
I
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem