TRACON - Fémhalogén E27 70W/ 6000K csőburás FHL-E27-70W - FHL-E27-70W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5600 lm
Foglalat - E27
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 6000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374179065
Sonepar cikkszám
FHL-E27-70W
Gyártói cikkszám
FHL-E27-70W
Gyártói típuskód
FHL-E27-70W
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5600 lm
Foglalat:
E27
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
6000 K
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Lámpafeszültség:
220-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
UV-védelem:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Égetési helyzet:
tetszőleges
Fényszín:
2700
Átmérő:
55 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
141 mm
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Szoláriumlámpa:
Nem
Lámpa megnevezés:
T25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
70 kWh