Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fémházas LED meghajtó 220-250 VAC / 12 VDC, 150 W, IP67 SX077715 - SCH-150-12

MásolásMásolás
TRACON - Fémházas LED meghajtó 220-250 VAC / 12 VDC, 150 W, IP67 SX077715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Kimeneti teljesítmény - 150-150 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti áram - 0-12500 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223447

Sonepar cikkszám

SX077715

Gyártói cikkszám

SCH-150-12

Gyártói típuskód

SCH-150-12

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti teljesítmény:

150-150 W

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti áram:

0-12500 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP67

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

25 mm

Kivitel:

dinamikus

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szélesség:

57 mm

Hosszúság:

279 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

I

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Fémházas LED meghajtó 220-250 VAC / 12 VDC, 150 W, IP67