TRACON - Fényerő-szabályzó modul LED szalagokhoz, szerelvénydobozba 12-48 VDC, max. 8 A SX077490 - REPLALE2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység - 24 mm
Vezérlés módja - egyéb
Átmérő - 0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217996
Sonepar cikkszám
SX077490
Gyártói cikkszám
REPLALE2
Gyártói típuskód
REPLALE2
Kivitel:
fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység:
24 mm
Vezérlés módja:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Feszültségellátás módja:
DC
Szélesség:
46 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Magasság:
42 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
Fényerő-szabályzó modul LED szalagokhoz, szerelvénydobozba 12-48 VDC, max. 8 A