TRACON - Fényjelző oszlop, kék fényű henger, hangjelzéses aljzathoz 230V AC, IP65 SX077310 - NYG3-70230B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223591
Sonepar cikkszám
SX077310
Gyártói cikkszám
NYG3-70230B
Gyártói típuskód
NYG3-70230B
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb