TRACON - Fényjelző oszlop, sárga fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 24V AC/DC, IP65 SX077319 - NYG3-7024Y
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223683
Sonepar cikkszám
SX077319
Gyártói cikkszám
NYG3-7024Y
Gyártói típuskód
NYG3-7024Y
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb