TRACON - Fényvető SMD fényforrással V AC, 20 W, 1600 lm, 4500 K, IP65 SN034209 - RSMDS20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Traverz szereléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202749
Sonepar cikkszám
SN034209
Gyártói cikkszám
RSMDS20W
Gyártói típuskód
RSMDS20W
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
lakkozott
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
0-0 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
egyéb
Fényelosztó:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Torzulási faktor (THD):
0
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Rendszer teljesítmény:
20 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
1600-1600 lm
Effektív fényáram:
1600 lm
Fényerősség:
509.2958179 cd
Teljesítményfaktor:
0.7
Szélesség:
190 mm
Magasság / mélység:
62 mm
Hosszúság:
211 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3