TRACON - Feszültségfigyelő relé 3 fázisra SN093031 - NARV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
1. feszültségmérési tartomány - 360-480 V
2. feszültségmérési tartomány - 0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211734
Sonepar cikkszám
SN093031
Gyártói cikkszám
NARV
Gyártói típuskód
NARV
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
1. feszültségmérési tartomány:
360-480 V
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Feszültség küszöbértéke:
230-230 V
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm