Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségfigyelő relé 3x400V AC TFKV-11 - TFKV-11

MásolásMásolás
TRACON - Feszültségfigyelő relé 3x400V AC TFKV-11

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. feszültségmérési tartomány - 100-490 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148191

Sonepar cikkszám

TFKV-11

Gyártói cikkszám

TFKV-11

Gyártói típuskód

TFKV-11

1. feszültségmérési tartomány:

100-490 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

230-230 V

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.2 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.2 s

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

15 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

15 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

45 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

107 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé 3x400V AC