TRACON - Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, piros SN110028 - NYG3-VR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Feszültségkijelző - LCD
Feszültségmérési tartomány - 24-500 V
Hosszúság - 51 mm
Pengehossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110028
Gyártói cikkszám
NYG3-VR
Gyártói típuskód
NYG3-VR
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Feszültségkijelző:
LCD
Feszültségmérési tartomány:
24-500 V
Hosszúság:
51 mm
Pengehossz:
0 mm
Pengeszélesség:
0 mm
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Folytonosság vizsgálat:
optikai
Ellenállásmérés:
0 Ohm
Egypólusú fázisjelző:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Névleges áramkör kategóriája:
nélkül