Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, zöld SN121023 - NYG3-VG

MásolásMásolás
TRACON - Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, zöld SN121023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Feszültségkijelző - LED

  • Feszültségmérési tartomány - 24-500 V

  • Hosszúság - 51 mm

  • Pengehossz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374215008

Sonepar cikkszám

SN121023

Gyártói cikkszám

NYG3-VG

Gyártói típuskód

NYG3-VG

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Feszültségkijelző:

LED

Feszültségmérési tartomány:

24-500 V

Hosszúság:

51 mm

Pengehossz:

0 mm

Pengeszélesség:

0 mm

Belső alapteher:

Igen

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Folytonosság vizsgálat:

optikai

Ellenállásmérés:

0 Ohm

Egypólusú fázisjelző:

Igen

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Névleges áramkör kategóriája:

nélkül

Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, zöld