TRACON - Feszültségnövekedési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC SX076625 - EVOTDA-OVR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Készülék szerelés - kismegszakító 
- Névleges feszültség - 230 V 
- Modulszélesség - 1 
- Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem 
- Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes) - 4 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374210904
Sonepar cikkszám
SX076625
Gyártói cikkszám
EVOTDA-OVR
Gyártói típuskód
EVOTDA-OVR
Készülék szerelés:
kismegszakító
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Feszültség fajtája:
AC
Feszültségnövekedési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC