TRACON - Fi-relé 2P 25A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra TFV2-25300 - TFV2-25300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374138680
Sonepar cikkszám
TFV2-25300
Gyártói cikkszám
TFV2-25300
Gyártói típuskód
TFV2-25300
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Lökőáram-állóság:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
36
Beépítési mélység:
0 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem