TRACON - Fi-relé 2P 25A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN101501 - RB2-25030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199773
Sonepar cikkszám
SN101501
Gyártói cikkszám
RB2-25030
Gyártói típuskód
RB2-25030
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
36
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Beépítési mélység:
0 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C