Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi-relé 2P 40A 100mA 6kA A osztály Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX076530 - EVOG2P401

MásolásMásolás
TRACON - Fi-relé 2P 40A 100mA 6kA A osztály Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX076530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374209885

Sonepar cikkszám

SX076530

Gyártói cikkszám

EVOG2P401

Gyártói típuskód

EVOG2P401

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

36

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Beépítési mélység:

0 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Fi-relé 2P 40A 100mA 6kA A osztály Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra