TRACON - Fi-relé 4P 25A 100mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra TFV4-25100 - TFV4-25100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.1 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 72
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374138765
Sonepar cikkszám
TFV4-25100
Gyártói cikkszám
TFV4-25100
Gyártói típuskód
TFV4-25100
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.1 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
72
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Beépítési mélység:
0 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C