TRACON - Fi-relé 4P 40A 100mA 6kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra TFG4-40100 - TFG4-40100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374138581
Sonepar cikkszám
TFG4-40100
Gyártói cikkszám
TFG4-40100
Gyártói típuskód
TFG4-40100
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Lökőáram-állóság:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
72
Beépítési mélység:
0 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem