Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi-relé 4P 40A 30mA 4,5kA SX077474 - RB4-40030

MásolásMásolás
TRACON - Fi-relé 4P 40A 30mA 4,5kA SX077474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374199896

Sonepar cikkszám

SX077474

Gyártói cikkszám

RB4-40030

Gyártói típuskód

RB4-40030

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lökőáram-állóság:

0 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

72

Beépítési mélység:

0 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 4P 40A 30mA 4,5kA