TRACON - Fi-relé 4P 63A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra TFV4-63300 - TFV4-63300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374138833
Sonepar cikkszám
TFV4-63300
Gyártói cikkszám
TFV4-63300
Gyártói típuskód
TFV4-63300
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Lökőáram-állóság:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
72
Beépítési mélység:
0 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem