Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható IP40 TFGA-1 - TFGA-1

MásolásMásolás
TRACON - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható IP40 TFGA-1

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Modulszélesség - 72

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374155632

Sonepar cikkszám

TFGA-1

Gyártói cikkszám

TFGA-1

Gyártói típuskód

TFGA-1

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Modulszélesség:

72

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP40

Lökőáram-állóság:

0 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Beépítési mélység:

0 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 kapcsolás Külső hatások elleni védelem: Ütés és UV álló műanyag burkolat Csatlakozás módja: csavaros hüvelykapcsokkal Beköthetô vezeték: 2,5 ... 25 mm2 Környezeti hômérséklet: -25 °C ... +55 °C