TRACON - Fi relé spec 4P 40A 30mA motoros visszakapcs.val IP20 TFIG4-40030 - TFIG4-40030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374177320
Sonepar cikkszám
TFIG4-40030
Gyártói cikkszám
TFIG4-40030
Gyártói típuskód
TFIG4-40030
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Modulszélesség:
7
Lökőáram-állóság:
0 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
5 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
0 mm