Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 2P 25A 30mA 10kA IP20 SN034372 - TFIG2-25030

MásolásMásolás
TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 2P 25A 30mA 10kA IP20 SN034372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Szelektív-típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374177146

Sonepar cikkszám

SN034372

Gyártói cikkszám

TFIG2-25030

Gyártói típuskód

TFIG2-25030

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Modulszélesség:

5

Lökőáram-állóság:

0 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezések integrálva:

önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

5 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

0 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-megszakító kiegészítő berendezésekkel ; Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 2P 25A 30mA 10kA