TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 2P 63A 300mA 10kA IP20 SN034377 - TFIG2-63300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374177221
Sonepar cikkszám
SN034377
Gyártói cikkszám
TFIG2-63300
Gyártói típuskód
TFIG2-63300
Pólusszám:
2
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Modulszélesség:
5
Lökőáram-állóság:
0 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
5 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
0 mm