Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 4P 80A 100mA 10kA IP20 SN034395 - TFIG4-80100

MásolásMásolás
TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 4P 80A 100mA 10kA IP20 SN034395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 80 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Szelektív-típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374177399

Sonepar cikkszám

SN034395

Gyártói cikkszám

TFIG4-80100

Gyártói típuskód

TFIG4-80100

Pólusszám:

4

Névleges áram:

80 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Modulszélesség:

7

Lökőáram-állóság:

0 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezések integrálva:

önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

5 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

0 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-megszakító kiegészítő berendezésekkel ; Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 4P 80A 100mA 10kA