Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076750 - FLECU-25-16-3F

MásolásMásolás
TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 101 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224567

Sonepar cikkszám

SX076750

Gyártói cikkszám

FLECU-25-16-3F

Gyártói típuskód

FLECU-25-16-3F

Pólusszám:

1

Névleges áram:

101 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

4

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-25 mm2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Érintésbiztos:

Igen

Magasság:

40 mm

Szélesség:

27.2 mm

Mélység:

43.9 mm

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A