Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076757 - FLECU-25-25-2

MásolásMásolás
TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 2.5-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224642

Sonepar cikkszám

SX076757

Gyártói cikkszám

FLECU-25-25-2

Gyártói típuskód

FLECU-25-25-2

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

2

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Szélesség:

21.3 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

43.9 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

41.2 mm

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A