TRACON - Forrasztóállomás 48 W 230/24V 50HZ FPA-1 - FPA-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 48 W
Szekunder feszültség - 24 V
Hőmérséklet - 150-420 °C
Tápfeszültség - 230 V
Digitális kijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128797
Sonepar cikkszám
FPA-1
Gyártói cikkszám
FPA-1
Gyártói típuskód
FPA-1
Névleges teljesítmény:
48 W
Szekunder feszültség:
24 V
Hőmérséklet:
150-420 °C
Tápfeszültség:
230 V
Digitális kijelző:
Igen
A forrasztóállomások segítségével 150°C és 420°C közötti hőmérséklet könnyed beállítására van lehetőség. Egy transzformátor szigeteli el a pákahegyet a hálózati feszültségtől. A hőelemet törpefeszültség (24 V) táplálja. Az FPA-1 típusú forrasztóállomásnál LCD-kijelző mutatja az éppen aktuális vagy a beállított hőmérsékletet. Egy piros LED jelzi a felfűtést.