Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fővezetéki sorkapocs 125A 4×35(25)mm2 / 3×5×10,3×2×25 / 4×16,6×25mm2, 690VAC/DC SN079488 - FLSO35-4P

MásolásMásolás
TRACON - Fővezetéki sorkapocs 125A 4×35(25)mm2 / 3×5×10,3×2×25 / 4×16,6×25mm2, 690VAC/DC SN079488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1.5-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079488

Gyártói cikkszám

FLSO35-4P

Gyártói típuskód

FLSO35-4P

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

4

Kimenetek száma:

31

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-25 mm2

Szélesség:

99.4 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

52 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

73.4 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Fővezetéki sorkapocs 125A 4×35(25)mm2 / 3×5×10,3×2×25 / 4×16,6×25mm2, 690VAC/DC