Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fővezetéki sorkapocs 135A 1pólus 2.5-35mm2 SN164880 - FLEAL-35/1

MásolásMásolás
TRACON - Fővezetéki sorkapocs 135A 1pólus 2.5-35mm2 SN164880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 135 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 2.5-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374229692

Sonepar cikkszám

SN164880

Gyártói cikkszám

FLEAL-35/1

Gyártói típuskód

FLEAL-35/1

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

135 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

5

Kimenetek száma:

5

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-35 mm2

Szélesség:

16.3 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

40.3 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

47.4 mm

Fővezetéki sorkapocs 135A 1pólus 2.5-35mm2