TRACON - Gipszkarton csavar fához 3.5x35mm SX082867 - GCSW35
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Anyag - acél
Fejforma - trombitafej
Hosszúság - 35 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227995
Sonepar cikkszám
SX082867
Gyártói cikkszám
GCSW35
Gyártói típuskód
GCSW35
Csavarfej:
Philips PH
Anyag:
acél
Fejforma:
trombitafej
Hosszúság:
35 mm
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Felületkezelés:
egyéb
Szárátmérő:
3.5 mm
Gipszkarton csavar fához 3.5x35mm