TRACON - Gipszkarton csavar fához 4.2x70mm SX082870 - GCSW70
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Anyag - acél
Fejforma - trombitafej
Hosszúság - 70 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228022
Sonepar cikkszám
SX082870
Gyártói cikkszám
GCSW70
Gyártói típuskód
GCSW70
Csavarfej:
Philips PH
Anyag:
acél
Fejforma:
trombitafej
Hosszúság:
70 mm
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Hegy alakja:
csúcs
Felületkezelés:
egyéb
Szárátmérő:
4.2 mm
Gipszkarton csavar fához 4.2x70mm