TRACON - Gyöngyös nyitható kábelkötegelő, natúr 100×1,2mm, D=3-25mm, PA6.6 SX076223 - 100N-GY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 1.2 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kötegátmérő - 25-3 mm
Min. szakítószilárdság - 45 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220187
Sonepar cikkszám
SX076223
Gyártói cikkszám
100N-GY
Gyártói típuskód
100N-GY
Szalagszélesség:
1.2 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kötegátmérő:
25-3 mm
Min. szakítószilárdság:
45 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-65 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Kivitel:
csomószalag
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid/polietilén PA/PE
Felület:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2