TRACON - Gyöngyös nyitható kábelkötegelő, natúr 150×1,7mm, D=4-38mm, PA6.6 SX076228 - 160N-GY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 1.7 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Kivitel - csomószalag
Szín - fehér
Szalagvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220217
Sonepar cikkszám
SX076228
Gyártói cikkszám
160N-GY
Gyártói típuskód
160N-GY
Szalagszélesség:
1.7 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Kivitel:
csomószalag
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
40 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-65 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid/polietilén PA/PE
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
38-4 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2